Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder BT IPD WS UP Hallway 064556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder BT IPD WS UP Hallway 064556
Präsenzmelder BT IPD WS UP Hallway 064556
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91968881
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     064556
EAN/GTIN:
     4007841064556
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
steinel präsenzmelder

Präsenzmelder BT IPD WS UP Hallway 064556

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,75*
€ 141,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,25*
€ 143,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,19*
€ 143,89*
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 148,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.