Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K DALI IRIS-PS 5000-840-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-91953327
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPI0000062
EAN/GTIN:
     4029299530438
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K DALI IRIS-PS 5000-840-DA

Pendelleuchte Iris, transparent, DALI, Lichtaustritt direkt_indirekt, Abdeckung radialprismatisch breitstrahlend, Ø 375 mm, Höhe 50 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 4890 lm, Bemessungsleistung 35 W, 139 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
4890000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 464,66*
€ 540,08*
Frei Haus
ab € 468,65*
€ 545,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,38*
€ 627,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,40*
€ 612,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,66*
€ 552,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.