| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91952094 Herst.-Nr.: 010515 EAN/GTIN: 4007841010515 |
| |
|
| | |
| Bewegungs- u Präsenzmelder PF (potentialfrei) IS 3360-E AP WS Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Zwangseinschaltung: | ja | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,49* | € 102,29* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,23* | € 106,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,20* | € 108,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 86,64* | € 109,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,77* | € 109,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|