Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 4000K 06063904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 4000K 06063904
LED-Pollerleuchte 4000K 06063904
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-91951375
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     06063904
EAN/GTIN:
     8021944064844
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 4000K 06063904

Vorrichtung für externe und interne Verlegung aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikon-Dichtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 448,05*
€ 516,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 453,76*
€ 521,16*
Frei Haus
ab € 460,46*
€ 526,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,06*
€ 538,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,99*
€ 614,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
14049720
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.