| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91890625 Herst.-Nr.: 3055551 EAN/GTIN: 0662488555511 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor T30UDPBQ Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm, Kompakte Bauform, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Betriebsspannung 12-24 VDC, Zwei pnp-Transistorausgänge, max. Reichweite: 2000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Länge des Sensors: | 45 mm | Durchmesser des Sensors: | 40 mm | Messbereich Länge: | 300..2000 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Leerlaufstrom: | 50 mA | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,97* | € 444,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,40* | € 450,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 403,03* | € 454,68* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 402,60* | € 456,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 415,78* | € 468,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|