Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sensor KNX AMUN 716 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2-Sensor KNX AMUN 716 S
CO2-Sensor KNX AMUN 716 S
Artikel-Nr.:
     3517B-91885540
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7169230
EAN/GTIN:
     4003468710197
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB Raumtemperaturregler

CO2-Sensor KNX AMUN 716 S

KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler, misst die CO2-Konzentration, relative Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck, Drei unabhängige parametrierbare Schwellen für CO2-Konzentration und relative Feuchtigkeit, CO2-Einstellbereich von 600 - 2500 ppm (Schwellen), bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgeführt werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert), Anzeige der erreichten Schwellen der CO2-Konzentration und relativen Feuchte durch mehrfarbige LEDs, Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben, Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten inbegriffen: eine absolute Skala (montiert) und eine relative Skala (beigelegt), Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz,4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/ Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber), auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal, Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden, LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbetrieb
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,24*
€ 287,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,68*
€ 295,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,63*
€ 300,20*
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 303,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,57*
€ 303,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070321
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.