Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1424196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1424196
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1424196
Artikel-Nr.:
     3517B-91874687
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424196
EAN/GTIN:
     4046356692908
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1424196

Einbausteckverbinder, 17-polig, Leiterplattenmontage, Lötstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,33*
€ 18,88*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4285*
€ 18,9485*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 19,71*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,30*
€ 20,80*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,9485*
€ 22,54872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4285*
€ 20,73992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 378,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.