Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1424196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1424196 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1424196 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-S41140719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424196
EAN/GTIN:
     4046356692908
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 30V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100,
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, M17-Steckverbinder, PCB-Stecker, PCB-Steckverbinder, phoenix contact einbaustecker, einbaustecker, Einbausteckverbinder, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,33*
€ 18,88*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4285*
€ 18,9485*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 19,71*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,30*
€ 20,80*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 416,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.