| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91867360 Herst.-Nr.: 7ME65204HC122AA1 EAN/GTIN: 4019169848299 |
| |
|
| | |
| Durchflussmessgerät DN150, EPDM 7ME6520-4HC12-2AA1 SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendungen im Bereich Wasserentnahme, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Wasserverteilungsnetz, Wasserzähler für eichpflichtigen Verkehr. . DN150, 6 Zoll EN1092-1, PN16 Karbonstahlflansche ASTM A 105, korrosionsbeständige Beschichtung der Kategorie C4 Auskleidung: EPDM Elektroden Mat. Weitere Informationen: | | Ausführung Messgerät: | kompakt, Messaufnehmer integriert | Nennweite: | 150 mm | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,02* | € 1.174,43* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.094,32* | € 1.175,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,17* | € 1.193,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.145,25* | € 1.251,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|