Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor verdrehbar PS400R-50 #6832229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor verdrehbar PS400R-50 #6832229
Drucksensor verdrehbar PS400R-50 #6832229
Artikel-Nr.:
     3517B-91853761
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6832229
EAN/GTIN:
     4047101168372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor verdrehbar PS400R-50 #6832229

Drucksensor (verdrehbar) mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn davon 1 Ausgang als Stromausgang (0-20/4-20 mA), Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
400000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
400 bar
Endeinstellung:
400000 hPa
Max. Prüfdruck:
700 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,71*
€ 517,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,36*
€ 517,87*
Frei Haus
ab € 474,02*
€ 522,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 799,99*
€ 868,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,34*
€ 615,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,45*
€ 586,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,71*
€ 560,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.