| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91848224 Herst.-Nr.: BMF00CY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnetfeld-Sensoren BMF00CY Unsere Magnetfeld-Sensoren für T-Nuten erfassen die Kolbenstellung berührungslos durch die Zylinderwandung. Merkmale: direkt in die Nut zu montieren, fester Halt, bündig einbaubar für platzkritische Anwendungen, einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten, helle LEDs. Extrem kurze Bauformen sowie Sensoren mit Metallgehäuse oder magnetfeldempfindlicher Elektronik erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Breite des Sensors: | 23,5 mm | Höhe des Sensors: | 5 mm | Länge des Sensors: | 5,5 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,91* | € 42,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,58* | € 44,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,20* | € 45,40* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,04* | € 46,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,44* | € 55,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|