Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230 V AC, 1-phasig DM1-124D8EB-S20S-EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91785777
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3-5045-006A
EAN/GTIN:
     4015081980666
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik

Frequenzumrichter 230 V AC, 1-phasig DM1-124D8EB-S20S-EM

Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 230 V AC, 1-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 208 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 4.8 A, bei 230 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 1.1 kW, 110 % Überlast: 1.5 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS1, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 344,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,94*
€ 345,48*
Frei Haus
ab € 307,30*
€ 348,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,98*
€ 368,00*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,21*
€ 387,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.