Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WinCC Systemsoftware V8.0 RC 8192 6AV6381-2BS08-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91676894
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812BS080AX0
EAN/GTIN:
     4025515737186
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc

WinCC Systemsoftware V8.0 RC 8192 6AV6381-2BS08-0AX0

WinCC Systemsoftware V8.0, RC 8192 (8192 Power-Tags), Runtime/Configuration-Software auf DVD, Floating-License, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109816599 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.009,41*
€ 10.212,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.860,17*
€ 10.213,46*
Frei Haus
ab € 10.110,51*
€ 10.313,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.212,55*
€ 12.152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.153,44*
€ 12.082,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.032,69*
€ 11.938,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.009,41*
€ 11.911,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.