Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Advanced V18 Engineeringsoftware 6AV2102-0AA08-0AA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91675887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21020AA080AA5
EAN/GTIN:
     4025515731023
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC Advanced V18 Engineeringsoftware 6AV2102-0AA08-0AA5

SIMATIC WinCC Advanced V18, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download, zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.
Weitere Informationen:
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.134,62*
€ 2.322,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.271,47*
€ 2.417,73*
Frei Haus
ab € 2.409,85*
€ 2.572,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,73*
€ 2.877,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,89*
€ 2.857,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.324,40*
€ 2.766,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,82*
€ 2.717,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,47*
€ 2.703,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21020AA023AA5
€ 2.238,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.