|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91675689 Herst.-Nr.: 6ES78331FA170YA5 EAN/GTIN: 4047622952887 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced V17 Floatin 6ES7833-1FA17-0YA5 SIMATIC S7, F-Programmiertool, STEP 7 Safety Advanced V17, Engineering-Software, Floating License für 1 User, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V17 STEP 7 Professional V17, zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F - - Inhalt: 1x USB SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) ist die Option für die nahtlose Integration von fehlersicheren Safety-Anwendungen auf dem gleichen SIMATIC Controller mit dem auch die Standard Anwendung umgesetzt wird. Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 776,61* | € 859,93* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 775,48* | € 860,46* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 780,88* | € 866,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 785,67* | € 868,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 772,30* | € 881,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|