Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-AC-12RC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517B-91661052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197215
EAN/GTIN:
     4015081939442
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-AC-12RC1

Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 100 bis 240 V AC oder 100 bis 240 V DC. Bei cULus gilt 100 - 110 V DC für alle V DC Angaben. 8 digitale Eingänge mit 100 - 240 VAC oder 100 bis 240 VDC stehen zur Verfügung. Das Steuerrelais easyE4 hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250VAC oder 12 - 240VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit einem Display, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
85..264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy erweiterung, Logikmodul, Steuerrelais, Micro-SPS, Kompakt-SPS, Kleinst-SPS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 151,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,05*
€ 151,63*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 131,35*
€ 151,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,41*
€ 155,44*
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 157,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197211
ab € 124,72*
Zubehör
Eaton
197511
ab € 103,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.