Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC 16 Relais FX3GE-40MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 16 Relais FX3GE-40MR/DS
Grundgeräte MELSEC 16 Relais FX3GE-40MR/DS
Artikel-Nr.:
     3517B-91659839
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgeräte MELSEC 16 Relais FX3GE-40MR/DS

SPS, FX3GE DC24V
24 Eingänge DC24V
16xRelais
3xAnalog
Ethernet
USB
RS422
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0021 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 477,50*
€ 540,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,60*
€ 541,00*
Frei Haus
ab € 481,88*
€ 545,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,72*
€ 557,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 522,18*
€ 586,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,12*
€ 634,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,76*
€ 593,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.