Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät AC100-240V, 12E, 8A FX3S-20MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät AC100-240V, 12E, 8A FX3S-20MT/ESS
Grundgerät AC100-240V, 12E, 8A FX3S-20MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517B-91659325
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     267128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät AC100-240V, 12E, 8A FX3S-20MT/ESS

SPS, FX3S Grundgerät AC100-240V
12 Eingänge DC24V
8 Transistorausgänge (source)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 290,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,93*
€ 290,87*
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 292,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 257,30*
€ 304,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.