Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfetzrahmen 5polig Größe 1 XNAD-LD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91564500
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187704
EAN/GTIN:
     4015081853885
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung edelstahl
leitungseinführung

Ausfetzrahmen 5polig Größe 1 XNAD-LD1

Ausfetzrahmen Größe 1 für Simens LD 5polig, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
338 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,57*
€ 64,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,61*
€ 64,75*
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 65,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,85*
€ 70,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,41*
€ 71,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.