Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampflex A193 450mm A193-450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ampflex A193 450mm A193-450
Ampflex A193 450mm A193-450
Artikel-Nr.:
     3517B-91450324
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120526B
EAN/GTIN:
     3760171413159
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Ampflex A193 450mm A193-450

Beschreibung Stromwandler für Qualistar- und PEL-Produkte. Flexibler AC-Zangenstromwandler (Messbereich variiert je nach Gerät). Umschließungsdurchmesser: 140 mm Länge des flexiblen Teils: 450 mm IEC 61010 1000 V CAT III und 600 V CAT IV
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0,1..10000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung/AC:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 234,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,09*
€ 236,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,28*
€ 236,14*
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 237,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 214,67*
€ 244,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120531B
ab € 291,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.