Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-RX3I-RV36-V2-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-91364826
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789665020
EAN/GTIN:
     4099986637993
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-RX3I-RV36-V2-2M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 334,96*
€ 395,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 336,71*
€ 395,86*
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 399,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,63*
€ 431,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.