Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CMLX-RV24-V0-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-91362595
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789014010
EAN/GTIN:
     4032248960866
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CMLX-RV24-V0-1M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 136,48*
€ 163,74*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,13*
€ 164,32*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,94*
€ 165,27*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,90*
€ 167,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,36*
€ 170,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.