Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MODUL 120VAC WS 800F-Q 5W 800F-Q5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-MODUL 120VAC WS 800F-Q 5W 800F-Q5W
Artikel-Nr.:
     3517B-91359372
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800F-Q5W
EAN/GTIN:
     10662468120507
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul

LED-MODUL 120VAC WS 800F-Q 5W 800F-Q5W

Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 7,541*
€ 9,681*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 9,69*
10
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,681*
€ 11,52039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,581*
€ 11,40139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,281*
€ 11,04439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,441*
€ 10,04479
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,541*
€ 8,97379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.