| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91358536 Herst.-Nr.: 005746 EAN/GTIN: 8018367057461 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte CHIP TONDO 25GRILLws Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Ring oder Blende aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Silikondichtung. Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (D= 20 mm) möglich. Äußere Schrauben aus Edelstahl (auf Wunsch diebstahlsichere Schrauben erhältlich). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,50* | € 38,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,94* | € 39,78* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,69* | € 40,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,11* | € 41,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 35,30* | € 47,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|