Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE TP Robust Ground Cable 2x2 (Typ C) 6XV1871-2N


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
IE TP Robust Ground Cable 2x2 (Typ C) 6XV1871-2N
IE TP Robust Ground Cable 2x2 (Typ C) 6XV1871-2N
Artikel-Nr.:
     3517B-91353331
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18712N
EAN/GTIN:
     4019169857420
Suchbegriffe:
Erdkabel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung

IE TP Robust Ground Cable 2x2 (Typ C) 6XV1871-2N

IE Robust Ground Cable 2x2, Cat5e, PROFINET Typ C, Erdverlegungskabel, 4-adrig geschirmt, mit Nagetieschutz, Meterware, . SIMATIC NETLeitungenIE TP Robust Ground Cable 2x2 (Typ C)Busleitung zur festen Verlegung im Erdreich, mit zusätzlichem PE-Außenmantel und metallischem NagetierschutzZeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,53*
€ 8,12*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,52*
€ 9,33*
1
€ 3,90*
ab € 7,39*
€ 10,54*
20
Frei Haus
ab € 9,9495*
€ 12,301*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.