| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91298515 Herst.-Nr.: 771-6993/207-502 EAN/GTIN: 4055143493062 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 771-6993/207-502 konfektionierte Anschlussleitung Eca Stecker/offenes Ende 3-polig Kod. A H05VV-F 3G 2,5 mm² 5 m 2,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 5000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,02* | € 15,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,03128* | € 16,96128* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,2765* | € 17,3065* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,89* | € 18,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,68* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|