| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91258103 Herst.-Nr.: 09200030306 EAN/GTIN: 5713140038455 |
| | |
|
| | |
| Anbaugehäuse Han 3A-AGG-QB-K 09200030306 Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,39* | € 14,21* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,02* | € 16,08* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,741* | € 16,1976* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,3494* | € 16,8773* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,85954* | € 17,23954* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|