| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91252678 Herst.-Nr.: 208981 EAN/GTIN: 4251401405062 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 62103-25.00316 Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 6200Eingang:3 m PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 V Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V ohne Absicherung3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung1 FI-Schutzschalter 25/0,03 A 4polig für alle SteckdosenAusführung:- Schutzorgane innenliegend unter dem Deckel (mit 2 Schnellverschlussschrauben zu öffnen) Abmessungen: H x B x T = 275 x 280 x 230 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,00* | € 472,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 437,87* | € 502,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,61* | € 517,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,72* | € 522,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|