Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Dca,Stecker, bl 771-9385/216-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
konfekt. Anschlussleitung Dca,Stecker, bl 771-9385/216-402
Artikel-Nr.:
     3517B-91208180
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9385/216-402
EAN/GTIN:
     4066966455014
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
wago anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Dca,Stecker, bl 771-9385/216-402

konfektionierte Anschlussleitung
Dca
Stecker/offenes Ende
5-polig
Kod. I
H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²
4 m
1,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 36,54*
€ 3,90*
ab € 27,10*
€ 37,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.