Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 771-5001/230-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91205580
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-5001/230-000
EAN/GTIN:
     4055143908207
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
3 meter anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 771-5001/230-000

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Stecker/offenes Ende
3-polig
Kod. A
3 m
1,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
8 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,09*
€ 11,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,6933*
€ 12,4133*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,9066*
€ 12,7066*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,95*
€ 12,76*
€ 3,90*
ab € 10,15*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.