| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91169823 Herst.-Nr.: 12153 EAN/GTIN: 4015394302735 |
| |
|
| | |
| Aktionspaket 12153 Aktionspaket bestehend aus: 4x Stecker PowerTOP Xtra S -13522-, 16A5p 6h400V IP54, ergonomisches Gehäuse, gummierte Verschraubung, schraubenlose Anschlusstechnik, 2x Kupplung PowerTOP Xtra S -14522, 16A5p 6h400V IP54, ergonomisches Gehäuse, gummierte Verschraubung, schraubenlose Anschlusstechnik, 2x Phasenwender 16A5p6H400V -3319A-, IP44, mit Schraubanschluss 1x Steeldart Aufbewahrungsbox für den zuverlässigen Schutz der Darts vor äußeren Einflüssen, incl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Steckdose, Wanddose, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, CEE-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Wanddose, CEEform-Steckdose, Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,03* | € 116,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,79* | € 120,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|