Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 10h FW411410CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 10h FW411410CC
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 10h FW411410CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168726
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW411410CC
EAN/GTIN:
     4015609270965
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 10h FW411410CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 10h IP54 >50V 100-300Hz~
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
300 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 4p 16a, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Anbausteckdose, ICEE-Steckverbinder, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, Steckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEE-EB-Dose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, Kraftstromsteckdose, Anbaudose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,23*
€ 475,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,62*
€ 475,67*
Frei Haus
ab € 407,22*
€ 479,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,09*
€ 565,3571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,07*
€ 561,7633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 453,42*
€ 539,5698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,47*
€ 521,7793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,23*
€ 479,8437
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.