| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91168582 Herst.-Nr.: 8109251 EAN/GTIN: 4015394298861 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Kombination IP67 8109251 Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Absicherung: | sonstige | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | FI-Schutzschalter: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,02* | € 179,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 148,41* | € 180,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,86* | € 180,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,69* | € 186,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,01* | € 198,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|