Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A5P 6H40 4175ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91168537
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4175ZA
EAN/GTIN:
     4015394022329
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A5P 6H40 4175ZA

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar gleiche Schliessung perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,53*
€ 109,23*
€ 5,95*
ab € 86,63*
€ 109,34*
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 113,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,12*
€ 117,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,53*
€ 120,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.