Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 9h m.3-p.Aus AU119409SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 9h m.3-p.Aus AU119409SA
Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 9h m.3-p.Aus AU119409SA
Artikel-Nr.:
     3517B-91165594
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU119409SA
EAN/GTIN:
     4015609744480
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 9h m.3-p.Aus AU119409SA

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Automat: 3-polig 16A -C-
mit Ausschalter = 3-polig
und Verriegelung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,75*
€ 465,34*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,25*
€ 465,92*
Frei Haus
ab € 400,41*
€ 469,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,91*
€ 479,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,34*
€ 553,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.