| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91159644 Herst.-Nr.: AE160509 EAN/GTIN: 4015609266449 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44 AE160509 WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 4-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP44 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,17* | € 583,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 510,23* | € 584,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 513,03* | € 589,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 517,09* | € 593,92* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,56* | € 621,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|