Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 7P 400V 6h IP44 110706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 7P 400V 6h IP44 110706
Wandsteckdose 16A 7P 400V 6h IP44 110706
Artikel-Nr.:
     3517B-91156864
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     110706
EAN/GTIN:
     4015609009183
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 16A 7P 400V 6h IP44 110706

WALTHER Wandsteckdose 16A 7P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 74,46*
€ 84,81*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 71,49*
€ 90,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 93,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 75,33*
€ 95,17*
1
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.