Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506500067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther CEE-LtgStecker u. 39300506500067 Kupplung 32A 5P 400V 6h IP67 50m H07RN-F
Walther CEE-LtgStecker u. 39300506500067 Kupplung 32A 5P 400V 6h IP67 50m H07RN-F
Artikel-Nr.:
     3517B-91154838
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39300506500067
EAN/GTIN:
     4015609033454
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 50m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506500067

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP67
und 50m H07RN-F 5G6
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,58*
€ 424,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,84*
€ 424,83*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 376,19*
€ 428,29*
Frei Haus
ab € 376,01*
€ 428,38*
€ 53,00*
ab € 392,38*
€ 447,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,99*
€ 470,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.