Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 950040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 950040
AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 950040
Artikel-Nr.:
     3517B-91154677
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950040
EAN/GTIN:
     4015394243625
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 950040

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Kontaktmaterial:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, ip44 mennekes schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 962,52*
€ 1.055,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 965,06*
€ 1.066,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 988,67*
€ 1.087,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 993,27*
€ 1.089,08*
Frei Haus
ab € 996,27*
€ 1.099,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,08*
€ 1.296,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,91*
€ 1.285,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,15*
€ 1.241,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,10*
€ 1.211,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.