Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 6h m.3-p.Aus AL119406SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 6h m.3-p.Aus AL119406SA
Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 6h m.3-p.Aus AL119406SA
Artikel-Nr.:
     3517B-91154233
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL119406SA
EAN/GTIN:
     4015609742653
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 6h m.3-p.Aus AL119406SA

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Verriegelung
und MCB 3-pol.
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 492,15*
€ 572,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,28*
€ 572,82*
Frei Haus
ab € 496,90*
€ 577,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 510,89*
€ 589,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,25*
€ 680,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,59*
€ 674,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,39*
€ 645,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,15*
€ 585,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.