Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P1h IP67 4B9401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P1h IP67 4B9401
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P1h IP67 4B9401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91154054
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4B9401
EAN/GTIN:
     4015609060887
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P1h IP67 4B9401

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
250A 4P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 4p, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.919,10*
€ 2.116,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.926,22*
€ 2.117,95*
Frei Haus
ab € 1.953,69*
€ 2.137,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,99*
€ 2.519,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,25*
€ 2.496,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,75*
€ 2.393,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,71*
€ 2.338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,10*
€ 2.283,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.