Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TwinCONTACT 16A4p4h110V, IP44 1672


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TwinCONTACT 16A4p4h110V, IP44 1672
Anbaudose TwinCONTACT 16A4p4h110V, IP44 1672
Artikel-Nr.:
     3517B-91153208
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1672
EAN/GTIN:
     4015394214502
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TwinCONTACT 16A4p4h110V, IP44 1672

16A4P 4H110V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
109..110 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 59,73*
€ 69,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 59,20*
€ 75,88*
1
€ 5,95*
ab € 59,30*
€ 76,00*
1
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 77,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 62,04*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.