Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 125A 81698


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 125A 81698
Industriesteckdose gerade, 125A 81698
Artikel-Nr.:
     3517B-91152731
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81698
EAN/GTIN:
     3303430816980
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 125A 81698

Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480..500 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,63*
€ 265,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,23*
€ 268,40*
Frei Haus
ab € 232,62*
€ 274,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,15*
€ 285,58*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 271,17*
€ 318,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.