Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91152075 Herst.-Nr.: PKF32W423 EAN/GTIN: 3303432416164 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose PK Schraubanschluss PKF32W423 CEE Wandsteckdose Schraubklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 200 - 250 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,89* | € 26,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,16* | € 26,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,49* | € 28,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,86* | € 30,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,47* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|