Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B6 77,5mm hoch P753924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B6 77,5mm hoch P753924
Kupplungsgehäuse B6 77,5mm hoch P753924
Artikel-Nr.:
     3517B-91151959
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P753924
EAN/GTIN:
     4015609603091
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung

Kupplungsgehäuse B6 77,5mm hoch P753924

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 77,5mm
mit einer geraden Kabeleinführung
mit einer M32 Gewindebohrung
und Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B6, BB10, DD24 und MOB6
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
77,5 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 16,23*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 16,42*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,13*
€ 16,77*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,80*
€ 16,84*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,68*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.