Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose CEEplus 16A,5p,6h,400V,IP44 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose CEEplus 16A,5p,6h,400V,IP44 960
Anbaudose CEEplus 16A,5p,6h,400V,IP44 960
Artikel-Nr.:
     3517B-91150275
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     960
EAN/GTIN:
     4015394212355
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose CEEplus 16A,5p,6h,400V,IP44 960

16A5P 6H400V Anbaudose CEEplus IP 44 mit 4 Zusatzkontakten - schraeg - Fl. 85 x 85 mm Bl. 70 x 70 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,93*
€ 102,05*
€ 5,95*
ab € 81,03*
€ 102,17*
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 105,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,13*
€ 106,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,87*
€ 110,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.