| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91079742 Herst.-Nr.: 833238 EAN/GTIN: 4010337098751 |
| |
|
| | |
| Wippe Tastsens.4 2f Bronze 833238 Wippe für Wippenset 2fach für Tastsensor 4 Bronze Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Farbe: | Bronze | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,33* | € 75,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,42* | € 75,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,43* | € 75,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,49* | € 76,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,65* | € 83,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|