| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91079554 Herst.-Nr.: BM360MBWW-270 EAN/GTIN: 4011377207806 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder Mini Basic alpinweiß BM 360 MB WW-270 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Helligkeitsunabhängige Erfassung von Bewegungen im Innenbereich Anschluss an KNX-Geräte z.B. Multistation oder Tasterschnittstelle zum automatischen Schalten von Lasten Spannungsversorgung über den unverdrosselten Ausgang einer KNX Spannungsversorgung oder Netzgerät mit Schutzkleinspannung (SELV) Klemmmontage in abgehängte Decken Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 mit Unterputz-Set (Art. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Vernetzbar: | ja | Treppenhausüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,27* | € 60,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,13* | € 60,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,11* | € 60,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,31* | € 61,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,39* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|