Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX RF Taster 1fach neutral, Aluminium AL 10911 ST D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF Taster 1fach neutral, Aluminium AL 10911 ST D
KNX RF Taster 1fach neutral, Aluminium AL 10911 ST D
Artikel-Nr.:
     3517B-91078807
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL10911STRFD
EAN/GTIN:
     4011377194687
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Tastsensor

KNX RF Taster 1fach neutral, Aluminium AL 10911 ST D

für Einsätze "
Jalousie"
Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze "
Licht"
Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Regelung der Raumtemperatur Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,42*
€ 98,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,52*
€ 98,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,92*
€ 99,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,93*
€ 99,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,90*
€ 101,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.