| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91078565 Herst.-Nr.: 24127104W EAN/GTIN: 4011334526513 |
| |
|
| | |
| Enocean Wippe 2fach K.5, edelstahl matt 24127104W Enocean Wippe 2fach, K.5, edelstahl matt Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,18* | € 17,77* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,40* | € 20,33* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,86* | € 20,96* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,67* | € 22,00* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,83* | € 23,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|